ボッシュ 測定 器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
106件の「ボッシュ 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボッシュ 距離計」、「グリーンレーザー距離計」、「レーザー距離計 小型」などの商品も取り扱っております。
防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg) 約1 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 106×45×24 測定精度 ±1.5mm 光源 レーザーダイオード 電源自動OFF 約5分 波長(nm) 635 測定単位 0.5mm 測定範囲(m) 0.05~40 防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下(クラス2) レーザークラス 2 保管温度範囲(℃) -20~70 関連資料 (1.74MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容 本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×53×29 測定精度 ±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°) 0~360 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 515 測定単位 0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m) 0.05~50 防塵防水性能 IP65 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70 関連資料 (1.74MB) メモリー数 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定 セット内容 本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) -10~+45 電源 単4アルカリ乾電池×2本 本体寸法(mm) 43×100×24 測定精度 ±1.5mm 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 測定単位 1mm 測定範囲(m) 0.15~30 オートパワーオフ 約5分 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容 本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×53×29 測定精度 ±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°) 0~360 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 515 測定単位 0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m) 0.05~50 防塵防水性能 IP65 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70 関連資料 (1.74MB) メモリー数 30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲 傾斜測定0~360° 測定精度 ±1.5mm,傾斜±0.2° 光源 レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位 0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃) -10~45 保管温度範囲(℃) -20~+70 防塵防水性能 IP54 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間) 約5.5(空→フル充電) 質量(g) 210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 64×142×28 付属品 本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 測定範囲(m) 0.08~150 関連資料 (1.74MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m) 0.3~20 材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±3.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 95(電池含) 測定単位 1mm 本体サイズ(mm) 111×38×24 防塵防水性能 保護等級:IP40 オートパワーオフ 無操作状態で約3分 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃) -20~70 アズワン品番 64-3932-92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様 【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容 本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm) 220×97×120 測定範囲 (最大)150mm 電源 単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間 約5時間 測定間隔 (最小)40mm
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m) 0.05~100 トラスコ品番 826-6700 寸法(mm) 116×44×26 質量(g) 100(バッテリー含) 電源 単4形乾電池×2 1.5V 測定精度 ±1.5mm 保護等級 IP 54 機能 距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位 0.1mm 電池寿命 10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイス Bluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m) 0.05~150 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g) 184 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 単3形乾電池×2本 測定精度 ±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×29×132 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 0.1mm 保証期間 3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能 IP65 アズワン品番 67-0336-21 測定精度(mm) (標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m) 0.05~40 付属品 ソフトケース、ストラップ 質量(g) 63 使用温度範囲(℃) -5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×48×21 測定精度 ±2.0mm 機能 距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 650 測定単位 1mm 電池 単4×2(別売) 防塵防水性能 IP54 レーザークラス クラス2 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さ コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品 キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番 495-8543 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g) 500 精度(mm) (探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×90×80 連続使用時間(時間) 約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ 約5分 測定間隔 (対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃) -20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷